Comparatore di precisione di grandi dimensioni antiurto

Codice art.: 432900
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Con ⌀ esterno del quadrante più grande e ampi spazi tra le tacche, meccanismo di misura antiurto. Cassa in ottone, esecuzione cromata opaca. Gambo d’attacco ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile. Lunetta con 2 indici di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.