Microscopio stereo Lynx EVO, Modello: ERGO

Codice art.: 491865 ERGO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EVO501
Stativo Stativo da tavolo
Ingrandimento (n volte) 6 - 60
Obiettivo (n volte) 1,0
Distanza di lavoro 75 mm
Sporgenza braccio orizzontale 200 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 100 - 240 V
Peso 15,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di osservazione senza oculari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo senza oculari per l'osservazione e l'analisi di componenti e campioni in 3D. L'ottica stereo brevettata Dynascope® genera un'immagine tridimensionale di prima qualità. La straordinaria ottica senza oculari di Lynx EVO permette all'utilizzatore una postura comoda e quindi un lavoro notevolmente più efficiente.
  • Il design modulare consente l'adeguamento alle applicazioni personali.
  • L'ingrandimento in continuo da 6× a 60× può essere ampliato a 120× mediante obiettivi supplementari.
  • Stativi opzionali flessibili
  • Stativo ergonomico. Dimensioni compatte per aree di lavoro piccole. Stabilità straordinaria con ingrandimenti elevati.
  • Stativo a colonna Multi Axis. Preciso e robusto è ideale per le applicazioni industriali che richiedono una superficie di lavoro più grande possibile.
  • Grande distanza di lavoro per la lavorazione di componenti senza sforzi.
  • Ergonomia di prima qualità. Lavoro senza sforzi grazie alla postura naturale, nessuna limitazione dei movimenti della testa e notevole riduzione dell'affaticamento degli occhi.
  • Elevata qualità dell’immagine grazie alla fedele riproduzione dei colori in alta risoluzione, ricchezza di dettagli, contrasto elevato.

Circolina a LED a 8 punti con regolazione dell'intensità luminosità e lente di diffusione girevole integrata.

Uso:

In tutte le applicazioni in produzione e ispezione in cui è fondamentale la distanza di lavoro e la qualità elevata dell’immagine. Per lavorazioni eseguite al microscopio. Impiego prolungato senza fatica per l’operatore. Ideale anche per chi porta gli occhiali.

Fornitura:

Inclusa testa microscopica con obiettivo e unità zoom 10 : 1. Illuminazione a LED, regolatore.
Stativo da tavolo con supporto obiettivo mobile.

Accessori speciali:

Smart Cam (con software) n. art. 491867, scale graduate.
Altri obiettivi (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Piano mobile 100 ×100 mm con superficie in plastica, illuminazione diascopica a LED.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello