{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | E-torc | |
Lunghezza complessiva L | 263 mm | |
Campo di coppia | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 500 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione; Limite elastico; Coppia residua | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | Norma interna | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 185,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 203 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655001 12 | |
EAN / GTIN | 4002805936597 | |
Codice del produttore | 3034631 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica, con display separato e cavo di collegamento E-Torc QR, Coppia massima: 12Nm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 7’865.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 434.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 756.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 571.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 756.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Campo di coppia | 1,5 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Lunghezza complessiva L | 263 mm | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile | non regolabile | regolabile | regolabile | regolabile |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 203 mm | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |