{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 45 mm | |
Lunghezza utile B | 65 mm | |
⌀ Metallo duro H | 11 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Per peso del pezzo | 120 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Codice del produttore | 221021 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Contropunta rotante con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione, Cono Morse: 2
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 817.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 280.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 539.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 120 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg |
⌀ Alloggiamento D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 6.000 min-1 | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Per codice a colori | K12 | K12 | ||
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide | Cuspide |