{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 28 mm | |
Lunghezza utile B | 23 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 24 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | |
Per peso del pezzo | 200 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 320700 2 | |
EAN / GTIN | 4045197313232 | |
Codice del produttore | 2WP |