{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M8 | |
⌀ Esterno D | 13 mm | |
⌀ Esterno D1 | 7,2 mm | |
Lunghezza 1 | 13 mm | |
Lunghezza collare L2 | 8 mm | |
Portata massima (statica) | 10 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370057 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001878755 | |
Codice del produttore | K0282.908 |