Douille de réduction pour queue CM avec tenon, HSK-A 63, MK intérieur: 1

Réf.: 306930 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK intérieur Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 8
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse intérieur 1
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 8 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 25 mm
Type de produit Adaptateur pour mandrins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 306930 1
EAN / GTIN 4045197290519
Réf. fabricant 306930 1

Description

Exécution:

  • Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille de réduction pour queue CM avec tenon, HSK-A 63, MK intérieur: 1

Douille de réduction pour queue CM avec tenon, HSK-A 63, MK intérieur: 1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  99.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  148.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  77.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 7388-1
Longueur de col cote A 100 mm 110 mm 50 mm
⌀ ext. D 25 mm 25 mm 25 mm
Forme A A ADB
Précision de concentricité ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Cône morse intérieur 1 1 1
Type de produit Adaptateur pour mandrins Adaptateur pour mandrins Adaptateur pour mandrins