Levier de serrage réglable 33/M16

Réf.: Z373145 33/M16
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z373145 33/M16
Copier
EAN / GTIN 4030618245759
Copier
Réf. fabricant 24440.0402
Copier

Description

Description:

Exécution: En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Remarque(s): La partie taraudée est interchangeable.
Description:
  • Levier: acier bruni
  • Pièces intérieures: acier, bruni, qualité 5.8
  • Boule: thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: 33 mm
    d2: M16
    d4: 12 mm
    d5: 32 mm
    h1: 55 mm
    h2: 5,5 mm
    h3: 6 mm
    l: 124 mm
    t: 23 mm

    Commande directe

    Ajouter directement un article au panier:

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier