Levier de blocage réglable 30/M16/80

Réf.: Z373110 30/M16/80
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z373110 30/M16/80
Copier
EAN / GTIN 4030618244981
Copier
Réf. fabricant 24400.0684
Copier

Description

Description:

Remarque(s): La tige filetée est interchangeable.
Description:
  • Levier: Zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • Pièces intérieures: acier, bruni, qualité 5.8
  • Vis: acier, bruni, qualité 5.8

    Exécution: En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: zinc moulé sous pression
    d1: 30 mm
    d2: M16
    d3: 23 mm
    h1: 50,5 mm
    h2: 12 mm
    h3: 5 mm
    l1: 80 mm
    l2: 108 mm
    h4: 76 mm