• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MD-BODY-33-36-400-32A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Réf.: L24150 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODUDRILL Modular Heads
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 200
EAN / GTIN 7291075356465
Réf. fabricant 3335850

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 445 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 448.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon

Téléchargements et documents

De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier