MD-BODY-37-40-400-32A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Réf.: L24150 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODUDRILL Modular Heads
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 14
EAN / GTIN 7291075356472
Réf. fabricant 3335851

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 37 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 445 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 448.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout