MD-BODY-33-36-400-32A Corpi punta modulari. Ogni corpo punta può montare 4 misure di testine indexabili

Codice art.: L24150 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24150 200
EAN / GTIN 7291075356465
Codice del produttore 3335850

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 36.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 33 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 445 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 448.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "MODUDRILL Modular Heads" Visualizza tutto