MD-DFN 370 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Réf.: L24040 77
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODUDRILL Modular Heads
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 77
EAN / GTIN 7291075356526
Réf. fabricant 3335856

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.9 mm, Diamètre coupant (DC) 37 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 37.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 37.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 37 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 37.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 370-IQ
  • Point Length (PL) 8.04 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 37.6 mm

De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout