Jeu de 2 équerres pour fixation au sol

Réf.: 990399
Fixer le prix 2 Unité (CHF 20,90 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 70 mm
Largeur 28 mm
Profondeur 52 mm
⌀ alésage 10 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage par le client oui
Contenu du kit 2
Livraison 2 équerres avec matériel de fixation sur le cadre
Type de produit Fixation au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990399
EAN / GTIN 4045197526533

Description

Utilisation:

Equerre de fixation au sol du rayonnage emboîtable à tablette. A utiliser lorsque le rapport hauteur de rayonnage/profondeur de rayonnage est supérieur à 5: 1. L’équerre remplace le pied en plastique dans l’échelle. Elle se fixe au cadre à l’aide du matériel de fixation fourni. Pour la fixation dans des sols d’entrepôt, le client doit lui même fournir le matériel de fixation en fonction de la qualité du sol local.

Adapté(s) pour:

Rayonnages emboîtables avec tablette 990201990216 et échelles 990271990296, rayonnages à dossiers 990400990405 et échelles 990420.