• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Bac pour petites pièces ESD, noir, Hauteur mm / type: 26/0

Réf.: 972310 26/0
Copier
Remise
4,15 CHF
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 26 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 75 mm
Pour hauteur de tiroir ≥ 50 mm
Couleur noir
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 972310 26/0
Copier
Réf. fabricant 972310 26/0
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs en plastique électriquement conducteur.
Avec 1 cloison centrale fixe.

Utilisation:

Pour le rangement de petites pièces.