Jeu de tournevis pour Torx® et 6 pans, Nombre d'outils: 14

Réf.: 953190 14
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 14
Exécution Avec tournevis
Poids 0,881 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953190 14
Copier
EAN / GTIN 4062406156879
Copier
Réf. fabricant 953190 14
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 953190-14_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/952001">952001 réf. 953190: 1 pièce
Tournevis hexagonaux HOLEX 953190-14_627511", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/627511">627511 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 pièce de chaque
Tournevis HOLEX pour Torx® 953190-14_625701", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/625701">625701 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pièce de chaque