Serre-joints tout acier 160 mm

Réf.: 860500 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 17,5×6,8 mm
Capacité de serrage 160 mm
Porte-à-faux 80 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860500 160
EAN / GTIN 4008158033853
Réf. fabricant GZ16

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.
Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu’à 6000 N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier