Serre-joints tout acier 1250 mm

Réf.: 860500 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 28×11 mm
Capacité de serrage 1 250 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860500 1250
EAN / GTIN 4008158034294
Réf. fabricant GZ125

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.
Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu’à 6000 N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier