Coudeuse de précision complète avec accessoires 100 mm

Réf.: 823600 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 465 mm
Profondeur 240 mm
Hauteur 205 mm
Hauteur maximale de pièce 100 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à froid) 100×7 / 18×18 mm
Capacité de pliage matériaux plats (à chaud) 100×10 / 22×22 mm
Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) ⌀ 18 mm
Poids 43,9 kg
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Réf. fabricant HBM.020.000.01

Description

Exécution:

Puissante cintreuse simple d'emploi pour un cintrage précis de divers profilés jusqu'à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés. Cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un plateau tournant sur roulement à aiguilles (réf. 60 et 100).

Utilisation:

Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 − 180°), tant à angle vif qu'avec des rayons de cintrage divers.

Adapté(s) pour:

Etabli

Livraison:

1 plaque de pliage (r = 2 mm), 90°, 823603 réf. 2, 1 butée angulaire, 1 butée longitudinale, 1 levier de commande.

Remarque(s):

Autres plaques de pliage, voir 823601823604.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange