Tournevis pour vis à fente, avec manche 12 mm

Réf.: 660701 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 12 mm
Epaisseur embout (a) 2 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 320 mm
Six pans pour prise de clé 16 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660701 12
EAN / GTIN 4045197951489

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, surface chromée. Extrémité de qualité en chrome pour une protection optimale contre la rouille.
A partir de la réf. 5,5, avec section 6 pans pour prise de clé.
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier