Bande abrasive Zirconium (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Grain: 60

Réf.: 558205 60
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 4,10 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.25 / 1 Unité
    (CHF 4,10 / 1 Metre)
  • De 100 Unité
    CHF  1.05 / 1 Unité
    (CHF 3,44 / 1 Metre)
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture ZK713X
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 305 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 558205 60
Copier
EAN / GTIN 4018875383858
Copier
Réf. fabricant 738385
Copier
Fabricant VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
convient pour / [m/min]
 
35
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
32
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
20
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
32
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
 
25
Acier < 67 HRC
convient pour / [m/min]
 
20
INOX
convient pour / [m/min]
 
18
Ti
convient pour / [m/min]
 
10
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
 
30
Bois
convient pour / [m/min]
 
23
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Bande abrasive hautes performances avec zirconium (ZA) pour un enlèvement de matière important. L’auto-affûtage continu offre une durée de vie supérieure par rapport au corindon normal pour une capacité de coupe supérieure et un état de surface uniforme.
Tissu X (robuste) pour un enlèvement de matière important sur des machines fixes.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers et alliages d’acier, fontes et métaux non ferreux.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.