Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 40 mm×50 m, Grain: 40

Réf.: 556965 40
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 0,97 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon
Abréviation de l'abrasif A
Grain 40
Degré de finesse Gros
Largeur rouleau de rechange 40 mm
Longueur rouleau de rechange 50 m
Hauteur distributeur 312 mm
Profondeur distributeur 312 mm
Emballage-distributeur intégré oui
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 556965 40
Copier
EAN / GTIN 4045197808233
Copier
Réf. fabricant 556965 40
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
convient pour / [m/min]
 
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
 
Acier < 67 HRC
convient pour / [m/min]
 
INOX
convient pour / [m/min]
 
Ti
convient pour / [m/min]
 
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
 
CuZn
convient pour / [m/min]
 
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
Bois
convient pour / [m/min]
 
Peinture
convient pour / [m/min]
 
Uni
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.