• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rugosimètre avec imprimante, Type: ST2

Réf.: 499022 ST2
Remise
CHF 3,685.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 360.50 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB
  • Application radio: Application mobile HCT; HID (Human Interface Device)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Plage de mesure maximale 350 µm
Plage de mesure maximale 0,014 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface USB
Application radio Application mobile HCT; HID (Human Interface Device)
Normes de rugosité DIN / ISO / JIS / ASME
Détection de longueur de la course de mesure 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Courses de mesure suivant la norme 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatique / N x Lc au choix
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Vitesse de palpage 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081575 LR6
Longueur unité de traitement 160 mm
Largeur unité de traitement 50 mm
Hauteur unité de traitement 77 mm
Poids unité de traitement 0,5 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Réf. fabricant 499022 ST2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré (amovible). Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé. Affichage orientable. Unité d’avance intégrée et utilisable séparément. Barre d’éclairage à LED pour indication d’état (vert - indications d’état de la batterie, rouge - message d’erreur, bleu - mesure, transmission de données), réglage en hauteur intégré, sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF. Filtre de Gauss suivant ISO 16610 − 21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre spécial suivant DIN EN ISO 13565 − 1, filtre IS suivant DIN EN ISO 3274 (commutable). Contrôle des tolérances: il est possible de déterminer rapidement si la valeur mesurée se situe dans la tolérance définie grâce au code couleur des valeurs caractéristiques (vert - dans la tolérance et rouge - hors tolérance). Conforme IATF 16949 – Traçabilité sécurisée.

Avantage(s):

  • Mise en marche et mesure immédiate, commande intuitive sans formation, par exemple, sélection de “cut-off” automatique, informations sur les grandeurs caractéristiques de rugosité directement sur l’appareil, programmes de mesure prédéfinis et accès rapide aux fonctions souhaitées grâce aux favoris sur l’écran.
  • Transmission des résultats de mesure sans fil ou par câble. Compatible avec l’application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).
  • Regroupement de plusieurs mesures (par ex., pour une série) dans un rapport PDF via l’application mobile HCT. Possibilité d’ajouter une photo (par ex., pièce ou montage de mesure), et de définir des commentaires individuels sur le rapport.
  • Documentation via l’imprimante thermique en option pour l’impression de profils et de résultats via une connexion sans fil ou câblée.
  • L’interface logicielle de l’appareil peut basculer entre la vue claire et sombre en fonction des conditions d’éclairage.
  • Le support ergonomique garantit un angle de vue optimal.
  • Mesures suivant les normes DIN EN ISO 4287/4288 et DIN EN ISO 21920-2:2021.

Livraison:

Avec unité d’avance, prisme manuel, support 499023, palpeur standard 499004 réf. 6 – 350, étalon de rugosité intégré 499575 avec certificat de conformité usine, réglage en hauteur intégré, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, mode d’emploi, câble mini-USB, dongle USB-sans fil 499024, rallonge pour unité d’avance, valise de transport.
Avec imprimante sans fil 499017.

Accessoire(s):

Touches spéciales ou de rechange 499004.
Rallonge de palpeur 499008.
Protection de palpeur 499038.
Pied de réglage 499011, 498857.
Câble de données pour MarConnect 498941 réf. USB2.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499548 réf. AKKU.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout