Rallonge de stylet, Longueur: 10mm

Réf.: 494214 10
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage extérieur M2
⌀ queue 3 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur 10 mm
Poids 0,4 g
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 494214 10
Copier
EAN / GTIN 2050000973574
Copier
Fabricant Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Avec filetage M2, ⌀ queue 3,0 mm.

Remarque(s):

Rallonges de stylets et adaptateurs dans d’autres dimensions disponibles sur demande.