• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Morsa autocentrante, Larghezza: 120Pmm

Codice art.: 363300 120P
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 9,5 kg
L 180 mm
B 125 mm
Altezza H 65 mm
Larghezza 120 mm
Barretta polisferica 96 mm
Coppia di serraggio massimo 100 Nm
Forza di serraggio massima 28 kN
Per codice a colori HOLEX ZS 75
Codice a colori HOLEX ZS 120
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363300 120P
EAN / GTIN 4069515048699
Codice del produttore 363300 120P
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità.
  • Interamente nitrurata al plasma e fresata di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
  • Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (solo n. art. 363300 75) tramite piastra intermedia.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363310363324.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola n. art. 642229 12 (con Dim. 75), n. art. 642229 13 (con Dim. 120), staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, codolo di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085, supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079), stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363310363324 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare la morsa autocentrante per eseguire lavori di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare la morsa autocentrante per eseguire lavori di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati