• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rail de base, Type: 360

Réf.: 361115 360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Longueur L 362 mm
Largeur B 100 mm
Hauteur H 40 mm
Poids 8,5 kg
Nombre d'alésages ZC 2
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Accessoires d’alignement

Identification et classification

Référence article 361115 360
EAN / GTIN 4045197848956
Réf. fabricant 361115 360
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié. Graduation laser pour prépositionnement des modules de serrage. Rainure latérale pour brides de serrage et rainures transversales pour alignement sur la table de la machine.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Modules de serrage 361105361110.

Accessoire(s):

Brides de serrage 361165, plaque adaptatrice pour GARANT ZeroClamp 361170, boulons 360025 réf. 18M16 et réf. 18M16/138.

Remarque(s):

À partir de la réf. 650, des alésages GARANT ZeroClamp sont disponibles sur demande.
Taquets appropriés, voir 375365.

Téléchargements et documents

Produits adaptés