{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Précision de concentricité | ≤ 20 µm | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15 000 min-1 | |
| Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
| Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
| ⌀ ext. | 50 mm | |
| Longueur mandrin ouvert | 81,9 mm | |
| Longueur mandrin fermé | 92 mm | |
| Longueur totale | 141,9 mm | |
| Longueur corps | 60 mm | |
| ⌀ queue Ds | 32 mm | |
| Type de produit | Mandrin porte-foret |
| Référence article | 341265 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406086633 | |
| Réf. fabricant | 341265 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |