Outils entraînés radiaux 30-25-R

Réf.: 319971 30-25-R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER25
Taille VDI 30
Serrage d'outils ER25
l1 89 mm
b1 84 mm
b2 43 mm
h1 68 mm
x 55 mm
Refroidissement externe
Type de produit Outils entraînés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319971 30-25-R
EAN / GTIN 4067263263043

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d’une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d’un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d’un nouveau système de gestion du lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l’outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
Utilisation sur tourelle revolver disque. Usinage à droite. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 70 bars. Positionnement par barre de broche standard.
Modèle IK – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu’à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Modèle IM – Avec écrou de serrage interne.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux composants de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Transmission de couple élevés.
  • Contrôle à 100%: chaque outil entraîné est associé à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joints brevetés spéciaux.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745. Clé dynamométrique 211750, réf. 5,7.

Remarque(s):

  • Autres types d’entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne) adaptés au fonctionnement à sec, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation: utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript