{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 170 mm | |
Longueur L | 72 mm | |
Largeur B | 32 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Entraxe a | 15 mm | |
Entraxe b | 20 mm | |
Largeur de rainure D | 12 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M10 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313700 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193663 | |
Réf. fabricant | 1028184 |