• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Vis de serrage de fraise alésage traversant, DIN 6367, Pour ⌀ mandrin: 16mm

Réf.: 309861 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 16 mm
Norme DIN 6367
Filetage M M8
Longueur de filet 16 mm
⌀ tête 20 mm
Epaisseur tête 6 mm
Type de produit Vis de serrage

Identification et classification

Référence article 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Réf. fabricant 102.11.16
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Utilisation:

Pour la fixation de fraises à alésage.
Apport de lubrifiant via des alésages latéraux.

Remarque(s):

Compatible avec
  • Attachement HSK, PSC.
  • Attachement SA et BT uniquement avec type ADB.