{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage nominal d | 5 mm | |
| Support | ET 32 | |
| Norme | Norme usine | |
| ⌀ ext. D | 33 mm | |
| Longueur totale L | 42,5 mm | |
| Compensation axiale | 0,1 mm | |
| Compensation radiale R Usinage des filets | 0,5 mm | |
| Compensation radiale R Alésage | 0,1 mm | |
| Type de produit | Pince de serrage |
| Référence article | 309448 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197783103 | |
| Réf. fabricant | 309448 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |