Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage 12 mm

Réf.: 309448 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 12 mm
Support ET 32
Norme Norme usine
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 42,5 mm
Compensation axiale 0,1 mm
Compensation radiale R Usinage des filets 0,5 mm
Compensation radiale R Alésage 0,1 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309448 12
EAN / GTIN 4045197783172

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier