{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Pour ⌀ queue D1 | 20 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin pour forets à plaquettes |
Référence article |
301285 20
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406104948
Copier |
|
Réf. fabricant |
301285 20
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |