• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tête de coupe, Gauche, Système / type: ST/2

Réf.: 264827 ST/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable PCLNL
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Longueur totale L 35 mm
Garant sous plaquette 320610 P01
Levier 320612 P01
Vis de levier 320611 P01
Goupille à ressort 320618 P01
Affectation des plaquettes à droite et neutre
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 264827 ST/2
EAN / GTIN 2050001912114
Réf. fabricant 250033 32/12

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 265060265065 et 265076 (GARANT). Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410 (SwissTools).

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous