CCMT 09T308 SP4019

Réf.: 260185 SP4019

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SP4019
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 73
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260185 SP4019
EAN / GTIN 2050001939050
Réf. fabricant 5659282

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :