• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Couronne de perçage Komet KUB Centron® pour plaquettes WOEX

Réf.: 236650 52
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Application de perçage: Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
⌀ nom. DC 52 mm
Application de perçage Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Réf. corps de base 46
Vis pour corps de base 239655 20IP
Réf. pointe de centrage 46
Code ISO plaquette WOEX 06T304
Jeu de vis pour plaquettes 239655 10IP (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 236650 52
EAN / GTIN 4047109081659
Réf. fabricant 1086052000
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Sécurité du process jusqu’à 8 (9)×D.
  • Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • ⌀ des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d’angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d’adapter le ⌀ du patin de guidage à l’aide de clinquants.

Utilisation:

  • Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
  • Avec pointe de centrage 236655236657.
  • Avec plaquette 236740237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du ⌀ 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au ⌀.

Téléchargements et documents

Produits adaptés