• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Patins de guidage de rechange KOMET®, Pour corps de base ⌀ D: 20-22mm

Réf.: 236658 20-22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour corps de base ⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ corps de base D 20 mm - 22 mm
Jeu de 10 vis de serrage Torx-Plus® adaptées, 239655 8IP4
Type de produit Patin de guidage

Identification et classification

Référence article 236658 20-22
EAN / GTIN 4047109025837
Réf. fabricant L01 03990
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Adapté(s) pour:

Centron 236650.

Téléchargements et documents

Produits adaptés