{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| ⌀ nom. DC | 38 mm | |
| Application de perçage | Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
| Arrosage interne | oui | |
| pour ⌀ pouce | 1 1/2 pouce | |
| Réf. corps de base | 33 | |
| Vis pour corps de base | 239655 15IP1 | |
| Réf. pointe de centrage | 26 | |
| Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 8IP2 (1,3 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 236650 38 | |
| EAN / GTIN | 4047109025707 | |
| Réf. fabricant | V46 50380 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |