• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride, ⌀ DC / Zeff: 160/7mm

Réf.: 227714 160/7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / Zeff (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents effectif Zeff 7
Nombre de plaquettes 14
Type de queue avec alésage
Profondeur d'entaille max. ae max 50,5 mm
Longueur totale Ltot 20 mm
⌀ fixation 40 mm
Largeur de rainure ap 16 mm
Référence fabricant SDN D160-16-40-XN13
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 227714 160/7
EAN / GTIN 7291075335590
Réf. fabricant 3106756

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous