DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Réf.: 220320 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Angle d'hélice: 37

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
⌀ dents D 10 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle d'hélice 37 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Porte-outils adapté avec filetage
Long. coupe L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Longueur de col L1 15 mm
Longueur totale L 20 mm
Interface DUO-LOCK DL10
Ouverture de clé 8 mm
Couple de serrage recommandé 20 Nm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,015 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220320 10
EAN / GTIN 4034221134196
Réf. fabricant DL10F1004MN1000CDA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
110
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.