{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Plaquette adaptée | BG.. 15L5.. | |
Tirettes | 219893 | |
Vis de serrage | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article |
214515 40/2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197610669
Copier |
|
Réf. fabricant |
214515 40/2
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |