Aluking plan-/hörnfräs 90° HPC 40/2 mm

Art-nr: 214515 40/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär BG.. 15L5..
Dragtapp 219893
Bult-låsskruv 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214515 40/2
EAN/GTIN 4045197610669

Benämning

Utförande:

Tangential-plan / hörnfräs för exakta 90 ° hörn. Delvis med vertikalt inställbara skär för högsta noggrannhet. Exakt vändskärsinfästning genom spännbultsfäste.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen