• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à copier carbure monobloc extra longue, Queue cylindrique, ⌀ D: 16mm

Réf.: 212592 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Copiage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 55 mm
Longueur totale Ltot 175 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Vis pour plaquettes 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 212592 16
EAN / GTIN 4045197761477
Réf. fabricant 212592 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Carbure monobloc – pour des profondeurs d'usinage élevées et pour minimiser les vibrations.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous