{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 12 mm | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de queue | Queue cylindrique | |
| Application de fraisage | Copiage | |
| Arrosage interne | oui | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Longueur de col L1 | 50 mm | |
| Longueur totale Ltot | 160 mm | |
| ⌀ d1 | 10,4 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 12 mm | |
| Vis pour plaquettes | 219872 (10IP ; 2,2 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 212592 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197761460 | |
| Réf. fabricant | 212592 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |