• Veuillez noter que la structure de navigation pour la catégorie «Equipements d′atelier et Fournitures industrielles » a été modifiée. Si vous aviez défini des filtres dans ces catégories , veuillez vérifier les nouveaux filtres définis.

Porte-fraises à lamer modulaire, Réf. / Taille queue: 2MK2

Réf.: 156720 2MK2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage lamage 24 mm - 66 mm
⌀ alésage H7 22 mm
Alésage Longueur 28 mm
⌀ ext. 34,5 mm
Longueur a 75 mm
Longueur b 81 mm
Type de produit Support

Identification et classification

Référence article 156720 2MK2
Copier
EAN / GTIN 4033591011502
Copier
Réf. fabricant 15 823 200
Copier
Fabricant/personne responsable GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
40
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
60
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
20
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
15
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
10
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
5
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
5
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

4 tailles de porte-outils couvrent une plage de 5 à 66 mm (jusqu’à 85 mm livrable d’usine). La fraise et le pilote peuvent être combinés à volonté au sein d’une grandeur, le pilote peut être changé sans démonter la fraise.
Trempés et rectifiés. La fraise et le pilote sont serrés chacun par une vis, la fraise étant en outre positionnée par une goupille pour éviter toute torsion.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes, pour des trous étagés ou des chanfreinages hors norme.
Pour les trous débouchants étagés, les forets pilotes sont livrables en 2 longueurs pour pouvoir être réalisés sans avant-trou.

Remarque(s):

Fraise à pilote avec revêtement TiN disponible sur demande. Exécution en carbure disponible spécialement pour l'usinage de la fonte grise, du laiton et des aciers au chrome-nickel.

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Set commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier