• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Casques de protection Cross® Electric, Couleur: YELLOW

Réf.: 097804 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Isolation électrique
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MFA-Tech
Propriétés du casque Isolation électrique
Couleur YELLOW
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille PP
Poids 395 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Réf. fabricant 9023202278
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Forme droite.
Casque de sécurité en plastique thermoplastique spécial (PP) de haute qualité offrant une protection fiable contre les chocs électriques jusqu’à 1 000 V c.a. (ou 1500 V c.c.). Qualités protectrices jusqu’à -20 °C. Avec molette pour un ajustement parfait de l’intérieur à la taille de la tête; convient également pour les travaux en hauteur. Bandeau antitranspiration en matériau innovant enrichi en zinc, protège la peau et a un effet cicatrisant.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Sans encoche
  • Bandeau antitranspiration Wellvitex® Z+
  • Forme droite
  • Avec molette
  • Adaptateur MFA prémonté 097831

Utilisation:

Sociétés de distribution d'électricité, services publics municipaux, entreprises utilisant du courant haute intensité, sociétés ferroviaires, industrie chimique, travaux électriques.

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Adapté(s) pour:

Visière transparente pour électriciens 097838.

Téléchargements et documents

Produits adaptés