Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-735 10

Réf.: 094761 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  21.00 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  17.50 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMNOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 6
Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 10
EN 374 Type A (AJKLMNOPT)
Résistance aux produits chimiques AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 350 mm
Epaisseur 1 mm
Couleur noir / vert
Utilisation réutilisable
Poids 42 g
Classe de protection anti-coupure C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094761 10
EAN / GTIN 10076490464520
Réf. fabricant 58-735/10

Description

Exécution:

AlphaTec® 58-735. Les gants combinent idéalement une protection contre de nombreux produits chimiques courants et une protection anti-coupures de niveau C. Bonne préhension lors de la manipulation de pièces huileuses ou humides. Grand confort grâce à la dextérité élevée.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.