• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Polo Bottrop, bleu bleuet / bleu noir, Taille unisexe: S

Réf.: 091564 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 180
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNIQUE
Sexe Homme
Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 180 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Couleur bleu bleuet / bleu noir
Taille unisexe S
Type de produit Polo

Identification et classification

Référence article 091564 S
EAN / GTIN 5711074225750
Réf. fabricant 50569-961-11010 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Exécution:

Polo présentant une coupe ajustée moderne. Coutures cachées dans la nuque pour plus de confort. Empiècements contrastés sur les côtés et les manches.
  • Boutonnière .
  • Col et manches avec bordures en côtes tricotées.