Anneau de levage à émerillon, Filetage ⌀: M14

Réf.: 086486 M14
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Anneau de levage à émerillon

Identification et classification

Référence article 086486 M14
Copier
EAN / GTIN 8013429800047
Copier
Réf. fabricant C8000051420
Copier
Fabricant Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Description

Exécution:

Point d’ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, certifié par la DGUV.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.