Jeu de 6 extracteurs de goujons en coffret avec goujures serrées, Type: 6

Réf.: 082872 6
Copier
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
149 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 082872 6
Copier
EAN / GTIN 4012929460618
Copier
Réf. fabricant 46061-200
Copier
Fabricant Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Contenu:

1 pièce de chaque référence ci-dessus 1−6 dans une pochette ou un coffret en plastique.

Livraison:

6 extracteurs 082860 réf. 1; 2; 3; 4; 5; 6.